DIETZEL - DIE082164 PP-Endkappe, A 32 mm, fA1/4r LWL, druck - 082164

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro del tubo - 32 mm
Protezione della superficie - Non trattato
Lunghezza - 67 mm
Chiuso - sì
Confezione
1 PZ
EAN
9002579821643
Codice prodotto
DIE082164
Cod. produttore
082164
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Diametro del tubo:
32 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Lunghezza:
67 mm
Chiuso:
sì
Superficie lucidata:
no


