DIETZEL - DIE081619 Messing-StabilisierungshA1/4lse fA1/4r M - 081619

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Cappuccio terminale chiuso - no
Temperatura di impiego - 200...200 °C
Confezione
1 PZ
EAN
7611614143460
Codice prodotto
DIE081619
Cod. produttore
081619
Produttore
DIE
Diametro nominale:
10 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Cappuccio terminale chiuso:
no
Temperatura di impiego:
200...200 °C


