pagina iniziale

DIETZEL - DIE081608 Schlauchverschraubung, AD 45 mm, drehbar - 081608

copiacopia
DIETZEL - DIE081608 Schlauchverschraubung, AD 45 mm, drehbar

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 45 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 40...54

  • Dimensione di collegamento filettatura - M50×1,5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7611614146393

Codice prodotto

DIE081608

Cod. produttore

081608

Produttore

DIE

Diametro nominale:

45 mm

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

40...54

Dimensione di collegamento filettatura:

M50×1,5

Filettatura girevole:

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

45 mm

Diametro esterno più grande:

45 mm

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Lunghezza totale:

50 mm

Altezza totale:

50 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no