pagina iniziale

DIETZEL - DIE081601 Schlauchverschraubung, AD 17 mm, drehbar - 081601

copiacopia
DIETZEL - DIE081601 Schlauchverschraubung, AD 17 mm, drehbar

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 17 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 40...54

  • Dimensione di collegamento filettatura - M20 x 1.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7611614146348

Codice prodotto

DIE081601

Cod. produttore

081601

Produttore

DIE

Diametro nominale:

17 mm

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

40...54

Dimensione di collegamento filettatura:

M20 x 1.5

Filettatura girevole:

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

17 mm

Diametro esterno più grande:

17 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Lunghezza totale:

30 mm

Altezza totale:

30 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

Temperatura di impiego:

-40...125 °C