pagina iniziale

DIETZEL - DIE080220 STAPA-Steckmuffe, A˜ 16 mm, pulverbeschi - 080220

copiacopia
DIETZEL - DIE080220 STAPA-Steckmuffe, A˜ 16 mm, pulverbeschi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro del tubo nominale - 16 mm

  • Protezione della superficie - Laccato

  • Tipologia - Raccordo a innesto

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579802208

Codice prodotto

DIE080220

Cod. produttore

080220

Produttore

DIE

Materiale:

Metallo

Per diametro del tubo nominale:

16 mm

Protezione della superficie:

Laccato

Tipologia:

Raccordo a innesto

Senza alogeni:

sì

Qualità del materiale:

Acciaio

Qualità del rivestimento superficiale:

Altro

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no