pagina iniziale

DIETZEL - DIE080210 STAPA-Gewinderohr, A˜ 16 mm, starr, pulv - 080210

copiacopia
DIETZEL - DIE080210 STAPA-Gewinderohr, A˜ 16 mm, starr, pulv

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Laccato

  • Diametro esterno - 16 mm

  • Tipologia - Rigido

  • Diametro interno - 13.2 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579802109

Codice prodotto

DIE080210

Cod. produttore

080210

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Laccato

Diametro esterno:

16 mm

Tipologia:

Rigido

Diametro interno:

13.2 mm

Qualità del materiale:

Acciaio (nastro d'acciaio laminato)

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Installazione in calcestruzzo:

no

Macchine e installazione impianti:

Montaggio a incasso:

A parete:

Adatto ad uso esterno:

Adatto per installazione sotterranea (bitume, asfalto caldo):

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

Installazione su legno:

Parete forata:

Terreno:

Temperatura di impiego:

-45...400 °C