pagina iniziale

DIETZEL - DIE080045 Tiefenerderklemme, rund A˜10-16mm / A˜20 - 080045

copiacopia
DIETZEL - DIE080045 Tiefenerderklemme, rund A˜10-16mm / A˜20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Morsetto di raccordo

  • Zona di serraggio conduttore di serraggio - 16...16 mm

  • Larghezza di serraggio conduttore piatto - Fino a 40 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579800457

Codice prodotto

DIE080045

Cod. produttore

080045

Produttore

DIE

Tipologia costruttiva:

Morsetto di raccordo

Zona di serraggio conduttore di serraggio:

16...16 mm

Larghezza di serraggio conduttore piatto:

Fino a 40 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo