pagina iniziale

DIETZEL - DIE079889 Steigetrasse, mittelschwer, 800x3000 mm, - 079889

copiacopia
DIETZEL - DIE079889 Steigetrasse, mittelschwer, 800x3000 mm,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Esecuzione del piolo - Profilo non forato

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918097866

Codice prodotto

DIE079889

Cod. produttore

079889

Produttore

DIE

Larghezza:

800 mm

Altezza:

50 mm

Esecuzione del piolo:

Profilo non forato

Lunghezza:

3000 mm

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Materiale:

Acciaio

Perforazione laterale:

Interasse dei pioli:

600 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Sezione utile:

30800 mm²