DIETZEL - DIE079883 Steigetrasse, mittelschwer, 500x3000 mm, - 079883

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Altezza - 50 mm
Esecuzione del piolo - Profilo non forato
Lunghezza - 3000 mm
Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)
Confezione
1 PZ
EAN
4040918097712
Codice prodotto
DIE079883
Cod. produttore
079883
Produttore
DIE
Larghezza:
500 mm
Altezza:
50 mm
Esecuzione del piolo:
Profilo non forato
Lunghezza:
3000 mm
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Materiale:
Acciaio
Perforazione laterale:
sì
Interasse dei pioli:
600 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Sezione utile:
19200 mm²


