pagina iniziale

DIETZEL - DIE079845 Installationskabelrinne, 50x60x3000 mm, - 079845

copiacopia
DIETZEL - DIE079845 Installationskabelrinne, 50x60x3000 mm,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Protezione della superficie - Altro

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

10.134 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4040918118738

Codice prodotto

DIE079845

Cod. produttore

079845

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

50 mm

Altezza:

60 mm

Protezione della superficie:

Altro

Lunghezza:

3000 mm

Perforazione laterale:

sì

Spessore del materiale:

1 mm

Tipologia:

Senza connettore

Sezione utile:

2900 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro