DIETZEL - DIE079832 Kabelrinne, gelocht, 200x85x3000 mm, sen - 079832

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 200 mm
Altezza - 85 mm
Protezione della superficie - Altro
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26.464 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4040918104304
Codice prodotto
DIE079832
Cod. produttore
079832
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
200 mm
Altezza:
85 mm
Protezione della superficie:
Altro
Lunghezza:
3000 mm
Perforazione laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.75 mm
Tipologia:
Senza connettore
Sezione utile:
16300 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro