pagina iniziale

DIETZEL - DIE079828 Kabelrinne, gelocht, 600x60x3000 mm, sen - 079828

copiacopia
DIETZEL - DIE079828 Kabelrinne, gelocht, 600x60x3000 mm, sen

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Protezione della superficie - Altro

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

56.905 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4040918104281

Codice prodotto

DIE079828

Cod. produttore

079828

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

60 mm

Protezione della superficie:

Altro

Lunghezza:

3000 mm

Perforazione laterale:

Spessore del materiale:

1 mm

Tipologia:

Senza connettore

Sezione utile:

34300 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro