pagina iniziale

DIETZEL - DIE079825 Kabelrinne, gelocht, 500x60x3000 mm, tau - 079825

copiacopia
DIETZEL - DIE079825 Kabelrinne, gelocht, 500x60x3000 mm, tau

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 500 mm

  • Spessore del materiale - 1 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 28600 mm²

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

44.677 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4040918086396

Codice prodotto

DIE079825

Cod. produttore

079825

Produttore

DIE

Altezza:

60 mm

Larghezza:

500 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

28600 mm²

Perforazione laterale:

Foro per montaggio nel pavimento:

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo