DIETZEL - DIE079816 Kabelrinne, gelocht, 200x60x3000 mm, tau - 079816

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 200 mm
Spessore del materiale - 0.75 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 11300 mm²
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21.810 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4040918086365
Codice prodotto
DIE079816
Cod. produttore
079816
Produttore
DIE
Altezza:
60 mm
Larghezza:
200 mm
Spessore del materiale:
0.75 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
11300 mm²
Perforazione laterale:
sì
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


