DIETZEL - DIE079805 Kabelrinne, gelocht, 500x110x3000 mm, ta - 079805

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 110 mm
Larghezza - 500 mm
Spessore del materiale - 1 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 53600 mm²
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
59.487 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4040918086518
Codice prodotto
DIE079805
Cod. produttore
079805
Produttore
DIE
Altezza:
110 mm
Larghezza:
500 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
53600 mm²
Perforazione laterale:
sì
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo