pagina iniziale

DIETZEL - DIE079797 Kabelrinne, gelocht, 100x110x3000 mm, ta - 079797

copiacopia
DIETZEL - DIE079797 Kabelrinne, gelocht, 100x110x3000 mm, ta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 110 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Spessore del materiale - 0.75 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 10600 mm²

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

21.810 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4040918086471

Codice prodotto

DIE079797

Cod. produttore

079797

Produttore

DIE

Altezza:

110 mm

Larghezza:

100 mm

Spessore del materiale:

0.75 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

10600 mm²

Perforazione laterale:

Foro per montaggio nel pavimento:

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo