DIETZEL - DIE079779 Rinnendeckel, 200x3000 mm, Edelstahl (V2 - 079779

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza parte superiore - 200 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Protezione della superficie - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4040918110718
Codice prodotto
DIE079779
Cod. produttore
079779
Produttore
DIE
Larghezza parte superiore:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Protezione della superficie:
Altro
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a traversini:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
sì


