pagina iniziale

DIETZEL - DIE079675 Reduziergewinde, M8/6, verzinkt - 079675

copiacopia
DIETZEL - DIE079675 Reduziergewinde, M8/6, verzinkt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Dimensione della filettatura metrica, filettatura interna - 6

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Dimesione della filettatura esterna (metrica) - 8

  • Materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918046130

Codice prodotto

DIE079675

Cod. produttore

079675

Produttore

DIE

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Dimensione della filettatura metrica, filettatura interna:

6

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Dimesione della filettatura esterna (metrica):

8

Materiale:

Altro

Nichelato:

no

Antideflagrante:

no