pagina iniziale

DIETZEL - DIE079662 Hochfrequenz-Schelleneinlage, fA1/4r A˜ - 079662

copiacopia
DIETZEL - DIE079662 Hochfrequenz-Schelleneinlage, fA1/4r A˜

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Acciaio

  • Campo di serraggio - 50...50 mm

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero massimo di cavi - 1

  • Superficie del collare - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579796620

Codice prodotto

DIE079662

Cod. produttore

079662

Produttore

DIE

Materiale del collare:

Acciaio

Campo di serraggio:

50...50 mm

Metodo di montaggio:

Altri

Numero massimo di cavi:

1

Superficie del collare:

Zincato elettroliticamente

Per tubi con diametro metrico di:

50

Privo di alogeni: