pagina iniziale

DIETZEL - DIE079644 Hochfrequenz-Kabelschelle, fA1/4r A˜ 160 - 079644

copiacopia
DIETZEL - DIE079644 Hochfrequenz-Kabelschelle, fA1/4r A˜ 160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta - Acciaio

  • Zona di tensione - 160...160 mm

  • Tipo di montaggio - Guida profilata

  • Numero max. di cavi - 1

  • Materiale vite - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579796446

Codice prodotto

DIE079644

Cod. produttore

079644

Produttore

DIE

Materiale della fascetta:

Acciaio

Zona di tensione:

160...160 mm

Tipo di montaggio:

Guida profilata

Numero max. di cavi:

1

Materiale vite:

Acciaio

Superficie fascetta:

Zincato a caldo

Senza alogeni:

sì

Superficie vite:

Con zincatura galvanica/elettrolitica