pagina iniziale

DIETZEL - DIE079637 Hochfrequenz-Kabelschelle,f. A˜128mm,80m - 079637

copiacopia
DIETZEL - DIE079637 Hochfrequenz-Kabelschelle,f. A˜128mm,80m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta - Acciaio

  • Zona di tensione - 128...128 mm

  • Tipo di montaggio - Profilo angolare

  • Numero max. di cavi - 1

  • Materiale vite - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579796378

Codice prodotto

DIE079637

Cod. produttore

079637

Produttore

DIE

Materiale della fascetta:

Acciaio

Zona di tensione:

128...128 mm

Tipo di montaggio:

Profilo angolare

Numero max. di cavi:

1

Materiale vite:

Acciaio

Superficie fascetta:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Senza alogeni:

Superficie vite:

Con zincatura galvanica/elettrolitica