DIETZEL - DIE079617 Hochfrequenz-Kabelschelle, fA1/4r A 62 - 079617

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta - Acciaio
Zona di tensione - 62...62 mm
Tipo di montaggio - Altro
Numero max. di cavi - 1
Materiale vite - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
9002579796170
Codice prodotto
DIE079617
Cod. produttore
079617
Produttore
DIE
Materiale della fascetta:
Acciaio
Zona di tensione:
62...62 mm
Tipo di montaggio:
Altro
Numero max. di cavi:
1
Materiale vite:
Acciaio
Superficie fascetta:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Senza alogeni:
sì
Superficie vite:
Con zincatura galvanica/elettrolitica


