pagina iniziale

DIETZEL - DIE079615 Hochfrequenz-Kabelschelle, fA1/4r A˜ 37 - 079615

copiacopia
DIETZEL - DIE079615 Hochfrequenz-Kabelschelle, fA1/4r A˜ 37

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Zona di tensione - 37...37 mm

  • Numero max. di cavi - 1

  • Materiale della fascetta - Acciaio

  • Superficie fascetta - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Materiale vite - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579796156

Codice prodotto

DIE079615

Cod. produttore

079615

Produttore

DIE

Zona di tensione:

37...37 mm

Numero max. di cavi:

1

Materiale della fascetta:

Acciaio

Superficie fascetta:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Materiale vite:

Acciaio

Superficie vite:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Tipo di montaggio:

Altro

Senza alogeni: