DIETZEL - DIE079463 Kabelschelle, fA1/4r A 52-56 mm, C-Prof - 079463

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta - Acciaio
Zona di tensione - 52...56 mm
Tipo di montaggio - Guida profilata
Numero max. di cavi - 2
Materiale vite - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
9002579794633
Codice prodotto
DIE079463
Cod. produttore
079463
Produttore
DIE
Materiale della fascetta:
Acciaio
Zona di tensione:
52...56 mm
Tipo di montaggio:
Guida profilata
Numero max. di cavi:
2
Materiale vite:
Acciaio
Superficie fascetta:
Zincato a caldo
Senza alogeni:
sì
Superficie vite:
Zincato a caldo


