pagina iniziale

DIETZEL - DIE079444 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 32-36mm, C-Profi - 079444

copiacopia
DIETZEL - DIE079444 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 32-36mm, C-Profi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta - Acciaio

  • Zona di tensione - 32...36 mm

  • Tipo di montaggio - Guida profilata

  • Numero max. di cavi - 1

  • Materiale vite - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579794442

Codice prodotto

DIE079444

Cod. produttore

079444

Produttore

DIE

Materiale della fascetta:

Acciaio

Zona di tensione:

32...36 mm

Tipo di montaggio:

Guida profilata

Numero max. di cavi:

1

Materiale vite:

Acciaio

Superficie fascetta:

Zincato a caldo

Per tubi con passo (metrico):

32

Senza alogeni:

no

Superficie vite:

Con zincatura galvanica/elettrolitica