DIETZEL - DIE079443 Kabelschelle, fA1/4r A 28-32mm, C-Profi - 079443

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Zona di tensione - 28...32 mm
Per tubi con passo (metrico) - 32
Numero max. di cavi - 1
Materiale della fascetta - Acciaio
Superficie fascetta - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4040918055187
Codice prodotto
DIE079443
Cod. produttore
079443
Produttore
DIE
Zona di tensione:
28...32 mm
Per tubi con passo (metrico):
32
Numero max. di cavi:
1
Materiale della fascetta:
Acciaio
Superficie fascetta:
Zincato a caldo
Materiale vite:
Acciaio
Superficie vite:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipo di montaggio:
Guida profilata
Senza alogeni:
no


