pagina iniziale

DIETZEL - DIE078938 Steigetrasse, mittelschwer, 600x6000 mm, - 078938

copiacopia
DIETZEL - DIE078938 Steigetrasse, mittelschwer, 600x6000 mm,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Esecuzione del piolo - Profilo non forato

  • Lunghezza - 6000 mm

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918097071

Codice prodotto

DIE078938

Cod. produttore

078938

Produttore

DIE

Larghezza:

600 mm

Altezza:

50 mm

Esecuzione del piolo:

Profilo non forato

Lunghezza:

6000 mm

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Perforazione laterale:

sì

Interasse dei pioli:

600 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Sezione utile:

23100 mm²