DIETZEL - DIE078755 Rinnenvertikalbogen, 600x60x300 mm, inkl - 078755

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale discendente
Raggio interno - 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 60 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 600 mm
Spessore del materiale - 1.25 mm
Confezione
1 PZ
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Raggio interno:
300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
60 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
600 mm
Spessore del materiale:
1.25 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo