pagina iniziale

DIETZEL - DIE078636 Kabelrinne schwer, gelocht, 400x60x3000 - 078636

copiacopia
DIETZEL - DIE078636 Kabelrinne schwer, gelocht, 400x60x3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

44.677 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4040918086686

Codice prodotto

DIE078636

Cod. produttore

078636

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

60 mm

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3000 mm

Perforazione laterale:

Spessore del materiale:

1.5 mm

Tipologia:

Senza connettore

Sezione utile:

22800 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro