DIETZEL - DIE078635 Kabelrinne schwer, gelocht, 300x60x3000 - 078635

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 60 mm
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26.464 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4040918086679
Codice prodotto
DIE078635
Cod. produttore
078635
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
60 mm
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Perforazione laterale:
sì
Spessore del materiale:
1.5 mm
Tipologia:
Senza connettore
Sezione utile:
17100 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro