pagina iniziale

DIETZEL - DIE078633 Kabelrinne schwer, gelocht, 100x60x3000 - 078633

copiacopia
DIETZEL - DIE078633 Kabelrinne schwer, gelocht, 100x60x3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

37.009 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4040918086655

Codice prodotto

DIE078633

Cod. produttore

078633

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

100 mm

Altezza:

60 mm

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3000 mm

Perforazione laterale:

sì

Spessore del materiale:

1.5 mm

Tipologia:

Senza connettore

Sezione utile:

5600 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro