DIETZEL - DIE078632 Kabelrinne schwer, gelocht, 600x110x3000 - 078632

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 110 mm
Larghezza - 600 mm
Spessore del materiale - 1.5 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 64300 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4040918104595
Codice prodotto
DIE078632
Cod. produttore
078632
Produttore
DIE
Altezza:
110 mm
Larghezza:
600 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
64300 mm²
Perforazione laterale:
sì
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro