pagina iniziale

DIETZEL - DIE078609 Kabelrinne, gelocht, 600x60x3000 mm, Ede - 078609

copiacopia
DIETZEL - DIE078609 Kabelrinne, gelocht, 600x60x3000 mm, Ede

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Spessore del materiale - 1 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 34300 mm²

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

56.905 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4040918110923

Codice prodotto

DIE078609

Cod. produttore

078609

Produttore

DIE

Altezza:

60 mm

Larghezza:

600 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

34300 mm²

Perforazione laterale:

Foro per montaggio nel pavimento:

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Protezione della superficie:

Altro