pagina iniziale

DIETZEL - DIE078608 Kabelrinne, gelocht, 300x35x3000 mm, tau - 078608

copiacopia
DIETZEL - DIE078608 Kabelrinne, gelocht, 300x35x3000 mm, tau

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 35 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

21.810 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4040918086334

Codice prodotto

DIE078608

Cod. produttore

078608

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

300 mm

Altezza:

35 mm

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3000 mm

Perforazione laterale:

sì

Spessore del materiale:

0.75 mm

Tipologia:

Senza connettore

Sezione utile:

9600 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro