pagina iniziale

DIETZEL - DIE078600 Kabelrinne, gelocht, 100x110x3000 mm, Ed - 078600

copiacopia
DIETZEL - DIE078600 Kabelrinne, gelocht, 100x110x3000 mm, Ed

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 110 mm

  • Protezione della superficie - Altro

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

21.810 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4040918110930

Codice prodotto

DIE078600

Cod. produttore

078600

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

100 mm

Altezza:

110 mm

Protezione della superficie:

Altro

Lunghezza:

3000 mm

Perforazione laterale:

Spessore del materiale:

0.75 mm

Tipologia:

Senza connettore

Sezione utile:

10600 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)