pagina iniziale

DIETZEL - DIE078575 Rinnenbogendeckel, mit Drehriegel 45A^, - 078575

copiacopia
DIETZEL - DIE078575 Rinnenbogendeckel, mit Drehriegel 45A^,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Larghezza - 300 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a filo - no

  • Adatto per passarella a traversini - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918104847

Codice prodotto

DIE078575

Cod. produttore

078575

Produttore

DIE

Grado dell'angolo:

45°

Larghezza:

300 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Spagnoletta

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Altro