pagina iniziale

DIETZEL - DIE078558 Rinnenbogendeckel, mit Drehriegel, 90A^, - 078558

copiacopia
DIETZEL - DIE078558 Rinnenbogendeckel, mit Drehriegel, 90A^,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Larghezza - 200 mm

  • Tipo di fissaggio - Spagnoletta

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918104779

Codice prodotto

DIE078558

Cod. produttore

078558

Produttore

DIE

Grado dell'angolo:

90°

Larghezza:

200 mm

Tipo di fissaggio:

Spagnoletta

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

A cerniera:

no

Colore:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro