DIETZEL - DIE078526 Rinnenbogen, 45A^, 200x60 mm, inkl. 2x K - 078526

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Grado dell'angolo - 45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 60 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm
Spessore del materiale - 1.25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4040918085856
Codice prodotto
DIE078526
Cod. produttore
078526
Produttore
DIE
Cambio di direzione:
Orizzontale
Grado dell'angolo:
45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
60 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
200 mm
Spessore del materiale:
1.25 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo