DIETZEL - DIE078514 Rinnenbogen, 45A^, 100x110 mm, inkl. 4x - 078514

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Grado dell'angolo - 45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 110 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4040918086259
Codice prodotto
DIE078514
Cod. produttore
078514
Produttore
DIE
Cambio di direzione:
Orizzontale
Grado dell'angolo:
45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
110 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
1.25 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro