DIETZEL - DIE078511 Rinnenbogen, 90A^, 400x85 mm, inkl. 4x K - 078511

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Grado dell'angolo - 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 85 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 400 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4040918083951
Codice prodotto
DIE078511
Cod. produttore
078511
Produttore
DIE
Cambio di direzione:
Orizzontale
Grado dell'angolo:
90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
85 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
1.25 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro