pagina iniziale

DIETZEL - DIE078508 Rinnenbogen, 90A^, 100x85 mm, inkl. 4x K - 078508

copiacopia
DIETZEL - DIE078508 Rinnenbogen, 90A^, 100x85 mm, inkl. 4x K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 85 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Spessore del materiale - 1.25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918083920

Codice prodotto

DIE078508

Cod. produttore

078508

Produttore

DIE

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

85 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

100 mm

Spessore del materiale:

1.25 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo