pagina iniziale

DIETZEL - DIE078506 Rinnenbogen, 90A^, 600x60 mm, inkl. 2x K - 078506

copiacopia
DIETZEL - DIE078506 Rinnenbogen, 90A^, 600x60 mm, inkl. 2x K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 60 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918108210

Codice prodotto

DIE078506

Cod. produttore

078506

Produttore

DIE

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

60 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Altro

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

1.25 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro