pagina iniziale

DIETZEL - DIE076963 Erdungsrohrschelle, 3/8'', M6 Schraube, - 076963

copiacopia
DIETZEL - DIE076963 Erdungsrohrschelle, 3/8'', M6 Schraube,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici - 3/8 di pollice

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Connettore bimetallico - no

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579769631

Codice prodotto

DIE076963

Cod. produttore

076963

Produttore

DIE

Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:

3/8 di pollice

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Connettore bimetallico:

no

Antideflagrante:

no