pagina iniziale

DIETZEL - DIE065555 Rinnenbogen, 90A^, 300x110 mm, inkl. 4x - 065555

copiacopia
DIETZEL - DIE065555 Rinnenbogen, 90A^, 300x110 mm, inkl. 4x

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 110 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918084026

Codice prodotto

DIE065555

Cod. produttore

065555

Produttore

DIE

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

110 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

1.25 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro