pagina iniziale

DIETZEL - DIE065048 PVC-Panzerflexrohr,A˜25mm,biegsam,vorver - 065048

copiacopia
DIETZEL - DIE065048 PVC-Panzerflexrohr,A˜25mm,biegsam,vorver

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 25 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 18.3 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

  • Materiale - PVC

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1529 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

9002579650489

Codice prodotto

DIE065048

Cod. produttore

065048

Produttore

DIE

Diametro esterno:

25 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

18.3 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Materiale:

PVC

Senza alogeni:

no

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Strato interno ultra scorrevole:

no

Parete forata:

sì

Installazione in calcestruzzo:

sì

Su legno:

sì

A parete:

sì

Macchine e installazione impianti:

sì

Temperatura d'esercizio:

-25...60 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

sì

Adatto per impiego all'esterno:

no

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

sì

Terreno:

sì