DIETZEL - DIE064521 Erdungsrohrschelle, 1 1/4'', M6 Schraube - 064521

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici - 1 1/4 pollice
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Connettore bimetallico - no
Antideflagrante - no
Confezione
1 PZ
EAN
9002579645218
Codice prodotto
DIE064521
Cod. produttore
064521
Produttore
DIE
Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:
1 1/4 pollice
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Connettore bimetallico:
no
Antideflagrante:
no


