DIETZEL - DIE064518 Erdungsrohrschelle, 1/2'', M6 Schraube, - 064518

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici - 1/2 pollice
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Connettore bimetallico - no
Antideflagrante - no
Confezione
1 PZ
EAN
9002579645188
Codice prodotto
DIE064518
Cod. produttore
064518
Produttore
DIE
Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:
1/2 pollice
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Connettore bimetallico:
no
Antideflagrante:
no


