pagina iniziale

DIETZEL - DIE063956 FirstbA1/4gel,180-260mm,A˜8mm,LeitungsfA - 063956

copiacopia
DIETZEL - DIE063956 FirstbA1/4gel,180-260mm,A˜8mm,LeitungsfA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a clip

  • Diametro del conduttore - 8...8 mm

  • Applicazione - Colmo/linea di colmo

  • Tipo di montaggio - Serrabile

  • Zona di tensione - 180...260 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579639569

Codice prodotto

DIE063956

Cod. produttore

063956

Produttore

DIE

Tipo di fissaggio conduttore:

Con fascetta a clip

Diametro del conduttore:

8...8 mm

Applicazione:

Colmo/linea di colmo

Tipo di montaggio:

Serrabile

Zona di tensione:

180...260 mm

Materiale del supporto:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Materiale del supporto:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Lunghezza del supporto:

40 mm