pagina iniziale

DIETZEL - DIE063856 Verbindungsmuffe, A˜ 8 mm / A˜ 8 mm, Zin - 063856

copiacopia
DIETZEL - DIE063856 Verbindungsmuffe, A˜ 8 mm / A˜ 8 mm, Zin

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Pressofusione di zinco

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipo di connessione - Connettore

  • Tipo di viti di fissaggio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579638562

Codice prodotto

DIE063856

Cod. produttore

063856

Produttore

DIE

Materiale:

Pressofusione di zinco

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo di connessione:

Connettore

Tipo di viti di fissaggio:

Altro