DIETZEL - DIE063826 Leitungshalter fA1/4r Bandeisen 40 mm, f - 063826

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio zincato
Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a vite
Tipo di fissaggio supporto - Foro
Materiale del supporto - Acciaio zincato
Materiale del bloccaggio - Acciaio zincato
Confezione
1 PZ
EAN
9002579638265
Codice prodotto
DIE063826
Cod. produttore
063826
Produttore
DIE
Materiale del supporto:
Acciaio zincato
Tipo di fissaggio conduttore:
Con fascetta a vite
Tipo di fissaggio supporto:
Foro
Materiale del supporto:
Acciaio zincato
Materiale del bloccaggio:
Acciaio zincato
Materiale della base:
Acciaio zincato


